Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stein-Flachmeißel DIN 7254B 400x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stein-Flachmeißel DIN 7254B 400x20 mm
Forum Stein-Flachmeißel DIN 7254B 400x20 mm
Forum Stein-Flachmeißel DIN 7254B 400x20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-206972
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784853422
EAN/GTIN:
     4317784853422
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
FORUM Steinflachmeißel für die Steinbearbeitung

Achtkantig, DIN 7254 B. Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schlagkopf vergütet. Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen. Schaft gehärtet und angelassen. Nachschärfen der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Oberfläche blau einbrennlackiert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Nein
Schaftbreite:
30
Anwendung:
Steinbearbeitung
Hersteller:
Forum
Gesamtlänge:
400
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Norm:
DIN 7254 B
Stahlstärke:
20 mm
Länge:
400 mm
Schaftform:
Achtkant
Werkstoff:
Stahl
Schaftstärke:
20 mm
Schneidenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stein-Flachmeißel D7254B 400x20mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 11,95*
7 Tage
49
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 12,04*
€ 9,80*
ab € 8,61*
€ 12,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.