Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207074
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870931
EAN/GTIN:
     4317784870931
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Prüfzeichen:
Nein
Schaftdurchmesser:
12
Arbeitslänge:
580
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Forum
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
650
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 18X650mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
27
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 26,53*
€ 4,80*
ab € 19,24*
€ 26,70*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 18,88*
€ 33,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.