Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 18 x 650 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207074
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870931
EAN/GTIN:
     4317784870931
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
forum schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 650 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Gesamtlänge:
650
Arbeitslänge:
580
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 18X650mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,32*
€ 25,75*
7 Tage
17
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,85*
€ 4,80*
ab € 19,10*
€ 27,09*
€ 4,80*
ab € 19,14*
€ 27,09*
Lager 7NBYA
17
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.