Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Doppelringschlüssel DIN838 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Doppelringschlüssel DIN838 10x13 mm
Forum Doppelringschlüssel DIN838 10x13 mm
Forum Doppelringschlüssel DIN838 10x13 mm
Forum Doppelringschlüssel DIN838 10x13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207150
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784844772
EAN/GTIN:
     4317784844772
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORUM Doppelringschlüssel

DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, geschmiedet und mattverchromt. Ringe tief gekröpft. Aus Chrom-Vanadium-Stahl.

Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ringstellung:
tief gekröpft °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Schlüsselweite 2:
13
Schlüsselweite 1:
10
Anwendung:
extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben
Gesamtlänge:
214
Form:
tief gekröpft
Schlüsselweite klein:
10
Schlüsselweite groß:
13
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Doppelringschlüssel
Länge:
214 mm
Kopfausführung:
tiefgekröpft
Norm:
DIN 838 / ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Weitere Suchbegriffe: forum doppelringschlüssel, Doppelringschl. DIN838 10x13mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
403
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,36*
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,64*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.