Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207237
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842693
EAN/GTIN:
     4317784842693
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelveredelung:
galvanisch verzinkt
Spindelveredelung:
brüniert
Schienenmaterial:
Profilstahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
13,5 mm
Gleitschienenbreite:
6,5 mm
Bügelmaterial:
Vergütungsstahl
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenquerschnitt:
13,5 x 6,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
60 mm
Spannweite:
120 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge 120x 60mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 14,51*
9 Tage
156
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,59*
€ 9,80*
ab € 10,94*
€ 15,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.