Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207240
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842723
EAN/GTIN:
     4317784842723
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge

Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelveredelung:
galvanisch verzinkt
Spindelveredelung:
brüniert
Schienenmaterial:
Profilstahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
22 mm
Gleitschienenbreite:
10,5 mm
Bügelmaterial:
Vergütungsstahl
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenquerschnitt:
22 x 10,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 28,16*
7 Tage
118
€ 4,95*
ab € 20,18*
€ 28,24*
€ 4,80*
ab € 20,61*
€ 28,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.