Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 80 mm NF
Artikel-Nr.:
     5417B-207389
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784827041
EAN/GTIN:
     4317784827041
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Schruppschlichtfräser mit Zentrumschnitt, kurz, HSS Co5, Typ NF

Schruppschlichtfräser zum Umfang- und Bohrfräsen geeignet.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS Co5
Ø-Toleranz:
k12 mm
Schnittwert INOX:
13 m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Gusseisen:
23 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
35 m/min
Hersteller:
Forum
Typ:
NF
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttoleranz:
h6
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
18 m/min
Schneidenlänge l2:
19 mm
Zähnezahl:
4 Stück
Schaftdurchmesser:
10 mm
Arbeitslänge:
19 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 844 K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 17,37*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 17,45*
€ 9,80*
ab € 12,20*
€ 17,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.