Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Forum Spiralbohrer DIN 338VA HSSE 2,50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207572
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784804479
EAN/GTIN:
     4317784804479
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Forum Spiralbohrer, Typ VA, HSS Co5

Zyl. Schaft, PROFILgeschliffen, blank. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff. Ohne Ausspitzung.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenanschliff:
nach DIN 1412, Form C °
Schnittwert Stahl<42 HRC:
4 m/min
Schneidrichtung:
rechts
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
16 m/min
Spitzenwinkel:
130°
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10 m/min
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert INOX:
18 m/min
Typ:
VA
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
DIN:
338
Norm:
338
Normart:
DIN
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Ø h8:
2,50 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40
Schnittwert Gusseisen:
35
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
40
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
15
Spiralwinkel:
35°
Schaft-Spezifikationen:
Schaft HA
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
HSS-E Co5
Arbeitslänge:
30 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Durchmesser:
2,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Spiralb. D338VA HSSE 2,50mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 0,7154*
€ 1,1254*
8 Tage
284
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.