Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innensechskant 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innensechskant 3 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innensechskant 3 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innensechskant 3 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innensechskant 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207635
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847476
EAN/GTIN:
     4317784847476
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
FORUM Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskant-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, mit eingepresster Spitze, matt grau.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 7422
Abtriebsprofil:
6-kant
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
seidenmattes Finish
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Veredelung:
seidenmattes Finish
Abtriebsform:
Innensechskant
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Material:
Qualitätsstahl C60
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Antriebsgröße:
3
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Innensechskant
Gesamtlänge:
36
Länge:
30,0 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Schlüsselweite:
3
... > Innensechskant > 1/4 > Forum
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Schraubend.-Eins.1/4" 6kt3x30mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,76*
8 Tage
356
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,83*
€ 9,80*
ab € 3,35*
€ 4,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.