Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 70 mm HB Z 2
Artikel-Nr.:
     5417B-207761
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784829946
EAN/GTIN:
     4317784829946
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser UF, TiAlN, Typ N, DIN 6527 lang, Schaft HB, mit Zentrumschnitt

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x d oder öfter nachschleifbar.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Werkstoff:
VHM UF
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
30 °
Schafttoleranz:
h6
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schaft-Ø:
8 mm
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
80 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schaft-Spezifikationen:
DIN 6535-HB
Ø-Toleranz:
h10 mm
Zähnezahl:
2
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
50 m/min
Typ:
N
Luft:
geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Ø d1 = h 10:
7,00 mm
Schneidenlänge l2:
13 mm
Norm:
DIN 6527 L
Schafttyp:
HB
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
13 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Durchmesser:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.