Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 80 mm HB Z 3
Artikel-Nr.:
     5417B-207808
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784830584
EAN/GTIN:
     4317784830584
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser K10/20, 3 Schneiden, TiAlN, Typ N, DIN 6527 lang, Schaft HB

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Stabile Ausführung für Bearbeitungen max. 1 x d tief. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um 50 % höher.



Mit Zentrumschnitt.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110 m/min
Spiralwinkel:
30 °
Oberfläche/Beschichtung:
TiAIN-beschichtet
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
80 m/min
Zähnezahl:
3
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Hersteller:
Forum
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Typ:
N
Schnittwert INOX:
50 m/min
Schaft-Ø mit Toleranz:
8 mm
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Ø d1 = h 10:
8,0 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Norm:
DIN 6527 L
Schafttyp:
HB
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
16 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.