Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 L VHM TiAlN 120 mm HB Z 3
Artikel-Nr.:
     5417B-207810
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784830621
EAN/GTIN:
     4317784830621
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser K10/20, 3 Schneiden, TiAlN, Typ N, DIN 6527 lang, Schaft HB

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Stabile Ausführung für Bearbeitungen max. 1 x d tief. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um 50 % höher.



Mit Zentrumschnitt.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110 m/min
Spiralwinkel:
30 °
Oberfläche/Beschichtung:
TiAIN-beschichtet
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
80 m/min
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Zähnezahl:
3
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
50 m/min
Typ:
N
Schaft-Ø mit Toleranz:
12 mm
Luft:
geeignet
Ø d1 = h 10:
12,0 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Norm:
DIN 6527 L
Schafttyp:
HB
Schaftdurchmesser:
12 mm
Arbeitslänge:
22 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 41,95*
€ 56,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,87*
€ 56,77*
€ 4,80*
ab € 44,01*
€ 59,23*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.