Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 140 mm HB Z 3
Artikel-Nr.:
     5417B-207835
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784830331
EAN/GTIN:
     4317784830331
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, TiAIN, Typ N, D 6527 kurz, Schaft HB

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Stabile Ausführung für Bearbeitungen max. 1 x d tief. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um 50 % höher.



Mit Zentrumschnitt.
Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
30 °
Schafttoleranz:
h6
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schaftform:
Zylinderschaft
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
80 m/min
Schaft-Ø:
14 mm
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schafttyp:
HB
Schaft-Spezifikationen:
DIN 6535-HB
Ø-Toleranz:
h10 mm
Zähnezahl:
3
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
50 m/min
Schneidenlänge:
14 mm
Typ:
N
Luft:
geeignet
Öl:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Ø d1 = h 10:
14,0 mm
Schaftdurchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Arbeitslänge:
14 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 6527 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.