Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Forum Schaftfräser DIN 6527 K VHM TiAlN 40 mm HB Z 2
Artikel-Nr.:
     5417B-207853
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784829649
EAN/GTIN:
     4317784829649
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Vollhartmetall-Schaftfräser, 2 Schneiden, TiAlN, Typ N, DIN 6527 kurz, Schaft HB, mit Zentrumschnitt

Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Sehr stabile Ausführung für Bearbeitung max. 1 x d tief.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
100 m/min
Werkstoff:
VHM K10/K20
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
110 m/min
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spiralwinkel:
30 °
Schafttoleranz:
h6
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl<42 HRC:
60 m/min
Schaftform:
Zylinderschaft
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
180 m/min
Schaft-Ø:
6 mm
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schafttyp:
HB
Schaft-Spezifikationen:
DIN 6535-HB
Ø-Toleranz:
h10 mm
Zähnezahl:
2
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150 m/min
Hersteller:
Forum
Schnittwert INOX:
50 m/min
Schneidenlänge:
5 mm
Typ:
N
Luft:
geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
100 m/min
Schnittwert Gusseisen:
120 m/min
Ø d1 = h 10:
4,0 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Arbeitslänge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 6527 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.