Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K240 8 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K240 8 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K240 8 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K240 8 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K240 8 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207870
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784875172
EAN/GTIN:
     4317784875172
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend, mit halboffener Korundstreuung, Ø 125 mm

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für AEG, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Streuart:
halboffen
Außen-Ø:
125 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
Forum
Korngröße:
240
Durchmesser:
125
Anzahl Löcher:
8
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Klettschleifscheibe Lack 125mm K240 8 Loch FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,166*
€ 0,236*
9 Tage
978
1
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,2615*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.