Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K 80 9 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K 80 9 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207873
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880664
EAN/GTIN:
     4317784880664
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für FESTOOL, REICH.
Weitere Informationen:
Streuart:
halboffen
Außen-Ø:
125 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Festool und Holz Her
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
Forum
Korngröße:
80
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl Löcher:
9
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Klettschleifscheibe Lack 125mm K 80 9 Loch FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,166*
€ 0,236*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1368*
€ 0,2479*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.