Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K150 9 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K150 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K150 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K150 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 125 mm K150 9 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207876
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880695
EAN/GTIN:
     4317784880695
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für FESTOOL, REICH.
Weitere Informationen:
Streuart:
halboffen
Außen-Ø:
125 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Festool und Holz Her
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
Forum
Korngröße:
150
Durchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl Löcher:
9
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k150, Klettschleifscheibe Lack 125mm K150 9 Loch FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,166*
€ 0,236*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1378*
€ 0,2479*
8 Tage
1379
1
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.