Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 80 9 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 80 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 80 9 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207884
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784875202
EAN/GTIN:
     4317784875202
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend, mit halboffener Korundstreuung, Ø 150 mm

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für FESTOOL und REICH.
Weitere Informationen:
Streuart:
halboffen
Anzahl Löcher:
9
Außen-Ø:
150 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Festool und Holz Her
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
Forum
Korngröße:
80
Durchmesser:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt p80, Klettschleifscheibe Lack 150mm K 80 9 Loch FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1959*
€ 0,3159*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2003*
€ 0,3435*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,4517*
€ 7,5427*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.