Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 40 6 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 40 6 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 40 6 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 40 6 Loch
Forum Klettschleifscheibe Lack 150 mm K 40 6 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207893
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784880473
EAN/GTIN:
     4317784880473
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend

Hochwertiges kunstharzgebundenes Schleifpapier mit halboffener Korundstreuung, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend. Extrem hohe Standzeit durch Wirkstoffbeschichtung, gleichmäßiges Schliffbild. Spezialpapier zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachteln.



Geeignet für Bosch, ELU, Hitachi, Metabo.
Weitere Informationen:
Korngröße:
40
Durchmesser:
150
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Eignung für Lack:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
SB-Verpackt:
Nein
Streuart:
halboffen
Anzahl Löcher:
6
Außen-Ø:
150 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Bosch, ELU, Hitachi und Metabo
Anwendung:
Für Farbe, Lack und Spachtel
Hersteller:
Forum
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Klettschleifscheibe Lack 150mm K 40 6 Loch FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,27*
€ 0,38*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2217*
€ 0,3852*
9 Tage
288
1
€ 4,95*
ab € 0,2412*
€ 0,4012*
2 Tage
288
1
Frei Haus
ab € 2,4881*
€ 7,6001*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.