Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Klettschleifscheibe Holz 150 mm K120 9 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Klettschleifscheibe Holz 150 mm K120 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Holz 150 mm K120 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Holz 150 mm K120 9 Loch
Forum Klettschleifscheibe Holz 150 mm K120 9 Loch
Artikel-Nr.:
     5417B-207926
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784874663
EAN/GTIN:
     4317784874663
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Forum Schleifscheibe, kletthaftend, Ø 150 mm, geeignet für Festool und REICH

Kunstharzgebundenes Schleifpapier mit dichter Korundbestreuung, kletthaftend. Die Schleifscheiben bieten eine hohe Standzeit, gute Abschliffleistung auf einem robusten Trägermaterial. Besonders gut geeignet in der Holzbearbeitung.

.

Weitere Informationen:
Korngröße:
120
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Durchmesser:
150
Eignung für Lack:
bedingt geeignet
Eignung für Kunststoff:
bedingt geeignet
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Trägermaterial:
Papier
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
bedingt geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl Löcher:
9
Außen-Ø:
150 mm
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Für Festool und Holz Her
Anwendung:
Für Holz und Metall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
bedingt geeignet
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Klettschleifscheibe Holz 150mm K120 9 Loch FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,80*
ab € 0,218*
€ 0,308*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1769*
€ 0,3085*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1959*
€ 0,3259*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,4398*
€ 7,5601*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2269*
€ 0,27001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.