Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 15 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 15 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 15 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207961
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847650
EAN/GTIN:
     4317784847650
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
FORUM Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, mit eingepresster Spitze, matt grau.

Weitere Informationen:
Material:
Qualitätstahl C60
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Veredelung:
seidenmattes Finish
Kugelkopf:
Nein
Rändelung:
Ja
Antriebsgröße:
15
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Innen-TORX®
Gesamtlänge:
36
Länge:
36,0 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Abtriebsgröße:
15
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubend-Eins.1/4" TorxT15x36mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,33*
8 Tage
348
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,39*
€ 9,80*
ab € 3,85*
€ 5,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.