Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 40 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 40 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 40 mm
Forum Schraubendreher-Einsatz 1/4" Innen-TORX 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207966
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847704
EAN/GTIN:
     4317784847704
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
FORUM Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-TORX®-Schrauben 
Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, 
mit eingepresster Spitze, matt grau.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Rändelung:
Ja
Material:
Qualitätstahl C60
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Abtriebsprofil:
TORX®
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsvierkant:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebsgröße:
40
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Innen-TORX®
Gesamtlänge:
36
Länge:
36,0 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
374
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,34*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 5,34*
€ 9,80*
ab € 3,84*
€ 5,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.