Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 6 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 6 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 6 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207979
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847384
EAN/GTIN:
     4317784847384
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
FORUM Steckschlüsseleinsatz 1/4"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mattverchromt, mit Kugelfangrille. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Flankenabtrieb.

Weitere Informationen:
Außen-Ø Abtrieb:
9,3 mm
Abtriebsgröße:
6
Antriebsvierkant:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Veredelung:
seidenmattes Finish
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Material:
Qualitätsstahl C60
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
SB-Verpackt:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Antriebsgröße:
6
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
25
Länge:
25 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
391
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,10*
€ 9,80*
ab € 2,10*
€ 3,11*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,67*
€ 3,34*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.