Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Verlängerung 3/8" 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Verlängerung 3/8" 250 mm
Forum Verlängerung 3/8" 250 mm
Forum Verlängerung 3/8" 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-207998
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847742
EAN/GTIN:
     4317784847742
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
FORUM Verlängerung 3/8"

Nach DIN 3122, Form B/ISO 3316. Mit Kugelarretierung.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kardanausführung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
ausziehbar:
Nein
Material:
Stahl C60
Aufnahme:
3/8"
Länge:
250
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung 3/8" 250mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 9,62*
8 Tage
272
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,66*
€ 9,80*
ab € 7,43*
€ 10,60*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.