Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt30 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt30 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt30 mm
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 6kt30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208026
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848213
EAN/GTIN:
     4317784848213
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
FORUM Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mattverchromt, mit Kugelarretierung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Flankenabtrieb.
* Nicht genormte Größen.

Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Material:
Qualitätsstahl C60
Oberflächenausführung:
seidenmattes Finish
VDE-geprüft:
Nein
Außen-Ø Abtrieb:
40,4 mm
Antriebsvierkant:
1/2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Besonderheit:
Innen-6-kant mit Eckenverrundung zur Schonung des Schraubenkopfs
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Schlüsselweite:
30
GS-geprüft:
Nein
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße:
30
Aufnahme:
1/2"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
45
Länge:
45 mm
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
40,4 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Außensechskant
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 10,04*
9 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 10,09*
€ 9,80*
ab € 7,73*
€ 11,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.