Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" 6kt 5x 60 mm innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" 6kt 5x 60 mm innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" 6kt 5x 60 mm innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" 6kt 5x 60 mm innen
Forum Schraubendreher-Einsatz1/2" 6kt 5x 60 mm innen
Artikel-Nr.:
     5417B-208030
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848411
EAN/GTIN:
     4317784848411
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
FORUM Schraubendreher-Einsatz 1/2", Innensechskant

Innenvierkante nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Mit Stiftsicherung. Spitzen eingepresst und brüniert, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kugelkopf:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Rändelung:
Ja
Abtriebsform:
Innensechskant
Material:
Qualitätsstahl C60
Spitzenveredelung:
matt grau lackiert
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Abtriebsprofil:
6-kant
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
seidenmattes Finish
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
5
Aufnahme:
1/2"
Antrieb:
Innensechskant
Gesamtlänge:
60
Länge:
60 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
... > Innensechskant > 1/2 > Forum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 9,52*
7 Tage
452
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,57*
€ 9,80*
ab € 6,71*
€ 9,73*
€ 9,80*
ab € 6,71*
€ 9,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.