Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 6,5x1,2x125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 6,5x1,2x125 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 6,5x1,2x125 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 6,5x1,2x125 mm
Forum Schlitz-Schraubendreher 6-kant-Schaft, 6,5x1,2x125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208056
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850247
EAN/GTIN:
     4317784850247
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit Sechskant-Klinge

Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Vergütung Abtriebsspitze:
schwarz lackiert
Gesamtlänge:
230
Oberflächenausführung:
glanz verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Rostfrei:
Nein
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Sechskant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Aufhängeloch:
Nein
Klingenstärke:
1,2 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite:
6 mm
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Anwendung:
Schlitz
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1,2 mm
Abtriebsgröße:
6,5 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
357
€ 4,95*
ab € 4,01*
€ 5,97*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 6,06*
€ 9,80*
ab € 4,12*
€ 6,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.