Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-209908 Herst.-Nr.: 75004 EAN/GTIN: 4000146750049 |
| |
|
| | |
| Blechschälbohrer HSS-G Gr.4 26-40,0 mm- Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
- Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 26-40 | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Max. Bohrbereich: | 40 | Min. Bohrbereich: | 26 | Hersteller: | Projahn | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BLECH-26-40,0 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,57* | € 73,97* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,20* | € 74,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 60,03* | € 74,94* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,39* | € 75,24* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,34* | € 75,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|