Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-209941
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     812540
EAN/GTIN:
     4000146812549
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
sds-max hammerbohrer 12x340mm
hammerbohrersatz projahn
Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-max 12x540mm
Durch seine 5 Crusher ist der Rocket 5 der perfekte Bohrer zum Bearbeiten von armiertem Beton
  • Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
  • 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
  • 5 Crusher schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
  • Hartmetall-Platte mit radial geformtem Armierungsschutz verhindert das Einhaken bei Armierungstreffern
  • Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
  • Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
  • Hartmetall-Platte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
  • Geringe Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine
  • Sehr lange Lebensdauer durch gleichmäßig verteilten Verschleiß
  • Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit
  • Es wird empfohlen bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
540
Arbeitslänge:
400
Länge:
540
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø mm:
12,0
l2:
400
L:
540
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, SDS-12-540
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 39,50*
€ 48,17*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 36,05*
€ 49,97*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 37,42*
€ 50,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,25*
€ 54,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,03*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.