Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 250x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-210431
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158033990
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.500 N. Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen. Ergonomisch geformter Holzgriff. Werkzeuglos wechselbare Druckplatte (ab 80 mm Ausladung).

Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
9,5 mm
Gleitschienenbreite:
24,5 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Spannkraft:
6 kN
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Schienenquerschnitt:
24,5 x 9,5 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
250 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, BESSEY-Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 250/120
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 30,12*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 24,53*
€ 30,24*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 25,38*
€ 31,15*
8 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 31,95*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 27,03*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.