| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-213801 Herst.-Nr.: 0552-09H EAN/GTIN: 4025888023039 |
| |
|
| | |
| Stronghand Nitrilhandschuh Gelbstar 0552
Ausführung: - Norm: EN 388
- naturfarben
- Beschichtung: Nitril, gelb
- 2-fach getaucht
- dadurch sehr gute Abriebfestigkeit und hohe Standzeiten
- robuster und sehr flexibler Handschuh
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Strickbund
Material: Träger: 100% Baumwolle, Trikot / Beschichtung: Nitril, gelb
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 1 | Marke: | STRONGHAND | Internetfarbe: | gelb | ASM: | geführt | Schnittfestigkeit: | 1 | Beschichtung: | Nitril | Reißfestigkeit: | 1 | Normen: | EN 388 | Schutz: | EN 388: 3.1.1.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 3 | Material: | Nitril / Textil | Hersteller: | Stronghand | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Stronghand, Gelbstar, 0552,, Gr., 9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 8,61* | € 11,78004* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,23004* | € 26,18004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,26917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|