Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Schwerlastrolle
>
Artikel
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 250 mm, Tragk. 1200 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Guss, Platte 138x110 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-215381
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885081096
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Schwerlastrolle RR110.C10.250, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 250 mm, Tragkraft: 1200 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge:
138
Durchmesser:
250
Shore:
95+/-3 Shore A
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
70 mm
Tragkraft:
1300 kg
Bauhöhe:
295 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Gewicht:
7,55 g
Tragfähigkeit:
1300 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
250 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
Schwerlastrollen
>
Schwerlast-Bockrolle
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrolle 250mm
,
BS-Bockrolle-Platte-250--
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen