Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Metallsägebogen 300 mm mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Metallsägebogen 300 mm mit Kunststoffgriff
Forum Metallsägebogen 300 mm mit Kunststoffgriff
Forum Metallsägebogen 300 mm mit Kunststoffgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-215735
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784889797
EAN/GTIN:
     4317784889797
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
FORUM Metallsägebogen inkl. Bimetall-Sägeblatt

Stabiler Stahlbügel aus Vollmaterial, epoxy-gepulvert, 2-Komponenten-Drehknauf, Frontabgleitschutz.
Weitere Informationen:
Sägeblattlänge:
300
Besonderheit:
Frontabgleitschutz
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
Bimetall
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Anschlag:
Nein
Blattlänge:
300
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300mm forum, bügelsäge, bügelsäge 300mm, Metallsägebogen 300mm m.Kst-Griff FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 12,64*
7 Tage
262
€ 4,95*
ab € 8,70*
€ 12,70*
€ 9,80*
ab € 8,84*
€ 12,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.