Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max Spitzmeißel 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max Spitzmeißel 280 mm
Forum SDS-max Spitzmeißel 280 mm
Forum SDS-max Spitzmeißel 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-215805
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784890304
EAN/GTIN:
     4317784890304
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
Forum SDS-max-Meißel

Mit SDS-max-Aufnahmeschaft.

Weitere Informationen:
Form:
spitz
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
SB-Verpackt:
Nein
Bohrhammerfest:
Nein
Hersteller:
Forum
Prüfzeichen:
Nein
Gesamtlänge:
280
Länge:
280 mm
Schaft:
Sechskant
Ausführung:
Spitzmeißel
Weitere Suchbegriffe: SDS-max-Spitzmeißel 280mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 13,63*
9 Tage
26
€ 4,95*
ab € 9,43*
€ 13,69*
€ 9,80*
ab € 9,63*
€ 14,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.