Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Stechbeitel 2K-Heft 12 mm 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Stechbeitel 2K-Heft 12 mm 1008
Kirschen Stechbeitel 2K-Heft 12 mm 1008
Kirschen Stechbeitel 2K-Heft 12 mm 1008
Artikel-Nr.:
     5417B-216432
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1008012
EAN/GTIN:
     4016649108256
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel mit Kunststoffheft Nr. 1008

Nach B DIN 5139, Klinge aus Spezial-Werkzeugstahl, mit Seitenfasen und abgeflachtem 2-Komponentenheft.

Weitere Informationen:
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Norm:
DIN 5139 B
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenveredelung:
poliert
SB-Verpackt:
Nein
Seitenfase:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Hersteller:
Kirschen
Klingenbreite:
12
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, Ölstein, stechbeitel kirschen, stechbeitel, stechbeitel 12mm, Stechbeitel 2K-Heft 12mm 1008 Kirsche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,03*
1
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 19,37*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 19,90*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,08*
€ 20,19*
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1003002
ab € 18,91*
Ähnlich
KIRSCHEN
1008002
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.