Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 8 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 8 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 8 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 8 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt 8 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-216958
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891370
EAN/GTIN:
     4317784891370
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
FORUM Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang

DIN 3124, ISO 2725-1 , Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mattverchromt, mit Kugelfangrille. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Flankenabtrieb.

Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Außen-Ø Abtrieb:
12 mm
Abtriebsgröße:
8
Antriebsvierkant:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Rändelung:
Nein
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Veredelung:
seidenmattes Finish
GS-geprüft:
Nein
Material:
Qualitätsstahl C60
VDE Prüfzeichen:
Nein
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße:
8
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
50
Länge:
50 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 5,16*
8 Tage
222
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,20*
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,29*
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.