Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt10 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt10 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt10 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt10 mm lang
Forum Steckschlüssel-Einsatz 1/4" 6kt10 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-216959
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784891387
EAN/GTIN:
     4317784891387
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
FORUM Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang

DIN 3124, ISO 2725-1 , Innenvierkante nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mattverchromt, mit Kugelfangrille. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Flankenabtrieb.

Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Außen-Ø Abtrieb:
14 mm
Abtriebsgröße:
10
Antriebsvierkant:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Rändelung:
Nein
Veredelung:
seidenmattes Finish
Antriebsnorm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
GS-geprüft:
Nein
Material:
Qualitätsstahl C60
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Norm:
DIN 3124, ISO 2725-1
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße:
10
Aufnahme:
1/4"
Antrieb:
Sechskant
Gesamtlänge:
50
Länge:
50 mm
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außensechskant
Schlüsselweite:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
304
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,28*
€ 5,59*
€ 9,80*
ab € 3,88*
€ 5,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.