Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Forum Stufenbohrer HSS TiAIN spiralgenutet 4-20,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-216980
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906951
EAN/GTIN:
     4317784906951
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer
Forum Universal-Stufenbohrer HSS, spiralgenutet, Oberfläche TiAlN-beschichtet

Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Entgratungszone "Kantenbrecher" (DBGM) zum beidseitigen Entgraten in einem Arbeitsgang und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Spiralgenutet.

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 43 17784 811040).

Weitere Informationen:
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet m/min
Durchmesser:
4-20
Schnittwert Gusseisen:
bedingt geeignet m/min
Norm:
Werksnorm
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
empfohlen m/min
Oberfläche:
TiAlN
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Max. Bohrbereich:
20
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Min. Bohrbereich:
4
Stahl <1400 N:
empfohlen
Schneidrichtung:
rechts
Stahl <1000 N:
empfohlen
Schneidstoff:
HSS
Stahl <850 N:
empfohlen
Bohrstufenlänge:
4 mm
Stufendurchmesser:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Bohrstufen-Ø:
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Anschliff:
Kreuzanschliff
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
empfohlen m/min
Ohne Kühlung:
empfohlen
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet m/min
Schaftdurchmesser:
8
Schnittwert INOX:
empfohlen m/min
Schaft-Ø h8:
8 mm
Hersteller:
Forum
Werkstoff:
HSS-TiA/N
Gesamtlänge:
67 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenb.HSSspiralg.TiAlN 4-20,00mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,71*
€ 60,86*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 61,10*
€ 4,80*
ab € 49,05*
€ 64,25*
€ 4,80*
ab € 49,30*
€ 64,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 70,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.