Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Forum Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Forum Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Forum Ersatzsägeblatt Ryoba 240 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-218409
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784911542
EAN/GTIN:
     4317784911542
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
Japansägeblatt Ryoba

• Beidseitig verzahnt
• Trapez-Zahnung für Querschnitte
• Dreieck-Zahnung für Längsschnitte
• Zähne gehärtet
• Für Werkstatt und Montage, auch ideal für Schlitz-Zapfenverbindungen

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Handsägetyp:
Zugsäge
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne gehärtet:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,5
Zahnspitze gehärtet:
Nein
Hersteller:
Forum
Blattstärke:
0,5 mm
Blattlänge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzsägeblatt Ryoba 240mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 23,60*
7 Tage
124
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 23,72*
€ 4,80*
ab € 18,63*
€ 26,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.