Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX14
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX14
Projahn 1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX14
Artikel-Nr.:
     5417B-220484
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     320014
EAN/GTIN:
     4000146320143
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
1/2" Stecknuss Aussen-TX E-TX14
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40
Norm:
DIN 3120
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Mit Gelenk:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Abtriebsgröße:
14
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Größe:
E14 / M12
L:
40 mm
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-TORX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
15
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,05*
4 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,12*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 6,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 5,23*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.