Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss für Alufelgen 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss für Alufelgen 17 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss für Alufelgen 17 mm
Projahn 1/2" Tiefe Schlag Stecknuss für Alufelgen 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-220607
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     382017
EAN/GTIN:
     4000146820179
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss für Alufelgen 17 mm
  • Kunststoff ummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Leichtmetallfelgen
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Schnelles Auffinden der richtigen Schlüsselweite durch unterschiedliche Farbgebung
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
schwarz phosphatiert, kunststoffummantelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
17
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
85
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsform:
Außensechskant
L:
85
Größe:
17
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz projahn, Projahn, 1/2", Tiefe, Schlag, Stecknuss, für Alufelgen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 15,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,23*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,22*
€ 16,03*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,32*
13 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 16,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.