Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
Projahn 1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
Projahn 1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
Projahn 1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-233019
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5204
EAN/GTIN:
     4000146052044
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
1/4" Umschaltknarre 60 Zähne mit Drehgriff
  • Das ideale Werkzeug für enge Arbeitsbereiche, z.B. an Auspuffanlagen, Stellmotoren, Heizungs- und Klimaanlagen sowie am Automatikgetriebe u.v.m.
  • Extrem leichte Ratschenfunktion durch Drehen des Zwei-Komponenten-Griffes
  • Auch zum Einsatz als ‘normale’ Ratsche mit Feinverzahnung verwendbar
  • Zusätzlich mit robuster 6,3 [1/4"] Vierkantaufnahme am Griffende zum Aufstecken einer Verlängerung oder eines T-Stücks
  • Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Durchstecken des Antrieb-Vierkants auf die andere Seite
  • Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
182
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Arretierbar:
Kugelarretierung
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Abtriebsgröße:
1/4
Anzahl der Zähne:
52
Hersteller:
Projahn
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, Projahn, 1/4", 60, Zähne, mit Drehgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 54,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,99*
€ 54,41*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,65*
€ 54,92*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 55,38*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.