Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Projahn Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-233334
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     451320
EAN/GTIN:
     4000146451328
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-Co 3,2 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Gute Zentrierung durch Kreuzanschliff
  • Perfekt für Bleche, Profile und Hohlnietenlöcher
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
49
Arbeitslänge:
11
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Werkstoff:
HSS-Co5
Durchmesser:
3,2
Weitere Suchbegriffe: Projahn, HSS-Co, 3,2, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,23*
3 Tage
45
10
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 2,24*
3 Tage
45
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,42*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,51*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.