Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 45 blau/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-233495
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7003 45
EAN/GTIN:
     4031783034698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Paul 7003 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:

  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV 
  • Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform
  • Schaft aus Rindveloursleder mit reflektierenden Applikationen
  • Klimaregulierendes Textil-Futter
  • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
  • PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
  • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191
  • ESD-Ausstattung
  • Weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
  • Textiler, flexibler Durchtrittschutz
  • Gewicht bei Gr. 42 550g 
  • Weite: 11

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Besonderheit:
durchtrittsicher
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Material Schaft:
Veloursleder
Farbe Sohle:
grau
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
38-47
Gefährdung:
Treten auf spitze Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Kategorie:
S1P
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Weite:
11
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Internetfarbe:
blau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
550 g
Material:
Leder
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
blau/grau
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
45
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,41*
€ 49,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,47*
€ 49,95*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,41*
€ 56,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,83*
€ 57,05*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 45,00*
€ 57,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,57*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,63*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,46*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,36*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,31*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,40*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,32*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 37,30*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 45,14*
Ähnlich
Baak
7003
ab € 54,13*
Ähnlich
Baak
7003/38
ab € 37,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.