| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-235709 Herst.-Nr.: 1482 060 10 52 EAN/GTIN: 4010365554793 |
| |
|
| | |
| Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handytasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite, Kniepolstertaschen (Kniepolster 1839 bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Größe: | 52 | Farbe: | dunkelblau | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 300 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | BP | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP, Latzhose, 1482-060, Gr., 52, dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,44* | € 37,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,27* | € 37,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,73* | € 39,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,11* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|