Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Latzhose 1482-060 Gr. 46 mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Latzhose 1482-060 Gr. 46 mittelgrün
BP Latzhose 1482-060 Gr. 46 mittelgrün
BP Latzhose 1482-060 Gr. 46 mittelgrün
BP Latzhose 1482-060 Gr. 46 mittelgrün
Artikel-Nr.:
     5417B-235798
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1482 060 74 46
EAN/GTIN:
     4010365555721
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Größe:
46
Farbe:
mittelgrün
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
300 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
BP
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, BP, Latzhose, 1482-060, Gr., 46, mittelgrün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 44,88*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,90*
€ 45,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.