Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 52 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 52 weiß
BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 52 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-240696
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1503 400 21 52
EAN/GTIN:
     4010365783513
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Herren Kochjacke 1503-400

Ausführung:
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • 1/1 Arm
  • Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
  • Ärmel- und Brusttasche bieten besonders viel Platz
  • strapazierfähiges Mischgewebe
  • normale Passform
  • Größe: 44-68
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht:
215,00 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Kochjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller-Nr.:
21
Waschanleitung:
95°C Normalwaschgang
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
BP
Größe:
52
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bäckerjacke weiss, herren kochjacke, kochhemd 52, BP, Herren, 1503-400, Gr., 52
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 30,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 30,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,33*
€ 32,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,54*
€ 33,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 40,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.