Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 54 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 54 schwarz
BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 54 schwarz
BP Herren Kochjacke 1503-400 Gr. 54 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-240710
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1503 400 32 54
EAN/GTIN:
     4010365783650
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Herren Kochjacke 1503-400

Ausführung:
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
  • 1/1 Arm
  • Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
  • Ärmel- und Brusttasche bieten besonders viel Platz
  • strapazierfähiges Mischgewebe
  • normale Passform
  • Größe: 44-68
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler mit niedriger Temperatur möglich
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller-Nr.:
32
Waschanleitung:
95°C Normalwaschgang
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
BP
Größe:
54
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht:
215,00 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Kochjacke
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, bp kochjacke gr. 54, herren kochjacke, bäckerjacken schwarz, BP, Herren, 1503-400, Gr., 54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,43*
€ 36,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 40,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 30,64*
€ 40,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 32,09*
€ 42,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.