Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 40 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 40 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 40 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 40 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-240772
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1542 400 21 40
EAN/GTIN:
     4010365784497
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Damen Kochjacke 1542-400

Ausführung:
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
  • feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
  • Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
  • Ärmeltasche für Utensilien
  • normale Passform
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
21
Internetfarbe:
weiß
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, damenkochjacke weiss gr 40, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, BP, Damen, 1542-400, Gr., 40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,48*
€ 29,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,27*
€ 33,60*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,18*
€ 33,82*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 40,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.