Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 42 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 42 weiß
BP Damen Kochjacke 1542-400 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-240773
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1542 400 21 42
EAN/GTIN:
     4010365784503
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
BP Damen Kochjacke 1542-400

Ausführung:
  • Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, strapazierfähiges Mischgewebe
  • feminines Design mit formgebenden Teilungsnähten
  • Belüftungsöffnungen für bessere Luftzirkulation
  • Ärmeltasche für Utensilien
  • normale Passform
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur erlaubt
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
21
Internetfarbe:
weiß
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, damenkochjacke weiß gr. 42, bäckerjacke weiss, bäckerjacke, BP, Damen, 1542-400, Gr., 42
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,44*
€ 33,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 25,23*
€ 33,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 40,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.